トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)
質量(kg)8.5
コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
回転数(回/分)100(設定変更可)
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転
棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30
温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)
付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能
タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)
安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
寸法(mm)242×330×331
回転数(min-1[r.p.m])20~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))
内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D))
深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D))
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
電源AC100~240V 50/60Hz
型番ATR280
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)334×215×405
アズワン品番3-6574-01
タイマー0~99時間59分
1個
¥61,600
税込¥67,760
当日出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
サイズ(mm)290×240×170
アズワン品番1-6168-11
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386
モーターインダクションモーター
電源コード(m)約2.5
プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御フィードバック制御
角度可変0~90(水平~垂直)
タイマー最大60分
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01
付属品容器固定バンド:8本
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)65以下(乾気)
回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300
タイマー時間0~180(分)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)±7
1台
¥198,000
税込¥217,800
当日出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
当日出荷
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個
寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125
質量(kg)4.5
電源AC100~240V 50/60Hz 35W
速度10~90rpm
アズワン品番4-6592-01
傾斜角度(°)45
1台
¥198,900
税込¥218,790
翌々日出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ
寸法(mm)約187×231×385
電源(V)AC100 50/60Hz
総合倍率40~1000×
電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6.3
タイプ三眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-02
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥357,000
税込¥392,700
翌々日出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍
寸法(mm)280×180×400
質量(kg)5
プレート全波長プレート、1/4波長プレート
電源コード(m)1.6
照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)
接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6352-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6
タイプ双眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥346,000
税込¥380,600
翌々日出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
付属品点検検査書類
材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
電源AC100~240V 50/60Hz
型番ATR280(出荷前点検検査書付き)
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)334×215×405
アズワン品番3-6574-01-22
タイマー0~99時間59分
1個
¥73,600
税込¥80,960
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-01-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
12日以内出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×240×170
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
アズワン品番1-6168-11-22
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥151,000
税込¥166,100
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])5~50
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-02-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
12日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)
品名本体
回転数(min-1[r.p.m])1~15
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDCモーター
電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)
アズワン品番1-4096-01-22
1台
¥74,900
税込¥82,390
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×210×167
質量(kg)6
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番RM-80(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)80以下(乾気)
アズワン品番1-5829-21-22
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)
振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200
傾斜角度(°)±7°
1個
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300
質量(kg)8.2
回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
サイズ(mm)300×300×232
アズワン品番1-5830-01-22
タイマー0~180分
傾斜角度(°)±7°
1台
¥210,000
税込¥231,000
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)330×300×220
質量(kg)8.2
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)10
型番RM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
アズワン品番1-5829-22-22
タイマー0~180分
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300
傾斜角度(°)±9°
1個
¥168,000
税込¥184,800
12日以内出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
関連キーワード