「傾斜台」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
材質(棚板)ステンレス
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能
アズワン品番65-5779-91
1個
¥36,400
税込¥40,040
17日以内出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
サイズ(mm)290×240×170
アズワン品番1-6168-11
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート
材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)
寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)
アズワン品番4-6201-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×240×170
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
アズワン品番1-6168-11-22
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥151,000
税込¥166,100
12日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
関連キーワード