カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 大菱計器製作所(5)
  • アームスシステム(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • アルインコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Weller(2)
  • レーザーテクノロジー(2)
  • ジェーエスビ(2)
  • オリンパス(1)
  • シンワ測定(1)
  • マキタ(1)
  • ヤマト科学(1)
  • ビクセン(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ノースワン(1)
  • SICK(1)
  • 斉藤光学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「傾斜角度 測定器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷から10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら