22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
材質充填剤入りPTFE 最高使用温度(℃)260 長さ(m)3 仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPFAチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
1個
4,742 税込5,216
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1袋(10g)
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11 材質PFA(フッ素樹脂) 仕様ナフロン(R) 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
14,256 税込15,682
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス 容量(g)約100
1袋
22,900 税込25,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11 材質PFA(フッ素樹脂) 仕様ナフロン(R) 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
13,266 税込14,593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスカラム用のオプションです。乾式ではなく湿式で充填剤を詰めるときに使用します。同径のカラム(パッカーとして使用)を上部に接続するアダプターの役目をし、スラリー充填を可能にします。
1個
31,200 税込34,320
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスカラム用のオプションです。乾式ではなく湿式で充填剤を詰めるときに使用します。同径のカラム(パッカーとして使用)を上部に接続するアダプターの役目をし、スラリー充填を可能にします。
1個
24,100 税込26,510
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11 材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
14,949 税込16,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11 材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
6,395 税込7,035
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
1袋(10個)
7,290 税込8,019
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-14
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000 色調灰色 危険物の類別非危険物 性状ペースト状(缶入り)
1缶(5kg)ほか
14,200 税込15,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328 性能<20ppb 容量(mL)36 型番S10001 アズワン品番2-9174-01 耐圧(Pa)0.88M(125psig) 充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
25,700 税込28,270
6日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

アズワン除湿マット
除湿シートは敷き布団に敷くだけで湿気と臭いを吸い取り快適な睡眠環境を応援してくれる商品です。何もしないと敷き布団は汗や湿気で臭いやカビの温床になり易いです。除湿シートは快適な睡眠のために、夏も冬も欠かせないアイテムです。干すタイミングがわかる便利な吸湿センサー付きです。洗えるタイプでより清潔に繰り返しご使用いただけます。豊富な6サイズ展開です。センサーについてのご注意。センサーは洗ったり、水に濡らしたりしないでください。センサーの効果が無くなります。必ず取り外してお洗いください。センサーは目安としてご使用ください。使用状況や環境により正確に反応しない場合がございますが除湿シート本体の機能には問題ございません。配送時の環境によりセンサーがピンクになる場合がありますが、センサー自体の機能に影響はありませんので、ご使用前に一度乾燥させ、ブルーに戻してからご使用ください。湿気の多い場所でのご使用や長時間の連続使用はカビの発生の原因となります。適度に干していただくことをお勧めします。(センサー貼り付け面を内側にして干してください)
混率(%)【側地】ポリエステル100 充填剤シリカゲルB型
1個
2,970 税込3,267
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷