「先端ゴム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別交換用先端ゴム
材質天然ゴム
サイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
アズワン品番0-6617-23
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
耐熱温度(℃)200
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。
先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φmm)18(持ち手部)
モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
寸法(Φ×mm)約18×145
アズワン品番4-4490-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。
<SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
約100gのものまで吸着できます。
アズワン品番2-8016-01
材質(本体・先端チップ)導電性シリコンゴム
寸法(mm)40×85
質量(g)22
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm
付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)(試験片)3まで
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
速度(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
スイス、アイデアルテック社製
頑丈なカットに適した強力な刃を備えたマルチパーパスシザーズ(多目的ハサミ)です。
鋭い刃は正確できれいな切断を保証します。
鋸歯状(ノコギリ)の刃で、滑らずにカットできます。
ポリプロピレン/サーモプラスティックラバーハンドルは、人間工学に基づいた形状で、大変な切断作業を快適にします。
Inox素材は洗浄に適しています。
刃は硬度54HRC。
仕様●製品タイプ:多目的はさみ●原産国:台湾●刃先形状:直線、鋭利、強力、ノコギリ歯状●コーティング/仕上げ:サンドペーパー●本体材質:ステンレス鋼(硬化AISI 420)●ハンドル材質:ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)●製品寸法外径:145.0 mm - 5.709、インチ幅/45.0 mm - 1.772、インチ高さ/14.5 mm - 0.571●先端寸法:先端幅/0.80 mm - 0.031インチ、先端厚さ/0.50 mm - 0.020インチ
アズワン品番67-6640-23
1本
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
関連キーワード