「光彩絞り」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付き アズワン品番65-9033-03
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。本体と押さえで構成されています。マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。
仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm アズワン品番65-9033-02
1組
2,990 税込3,289
6日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷


関連キーワード