144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-31
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-32
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格ASTM規格適合品
1箱(100枚)
3,564 税込3,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-33
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-41
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-42
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-43
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0 材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R))) ブラック 厚さ(mm)0.22 規格耐切創レベル2(EN388・2003) 機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ エンボス加工全面エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
4,069 税込4,476
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
1本
96,000 税込105,600
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865 質量(kg)約1.4 電源(V)AC200 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110(可変) アース線の長さ(m)1 アズワン品番1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
当日出荷

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番1-3173-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。
材質スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)約30 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)210 荷台寸法(幅)(mm)600 キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム) 荷台寸法(奥行)(mm)900
1個
67,320 税込74,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N260882 Sサイズ 1箱 50枚入 蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン 動画あり
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R))) 厚さ(mm)0.22 全長(mm)約280 サイズS 幅(cm)【掌】8.7(3.4インチ) アズワン品番3-8669-01
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)5.5 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)350×350×400 ヒーター容量(W)200 温度設定範囲(℃)~40 庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
88,000 税込96,800
当日出荷

保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済、パウダー・シリコンフリー 材質ラテックス 厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16 全長(mm)245 規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 引張強度(MPa)(劣化後/劣化前)20/22
1箱(100枚)
5,690 税込6,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,178 税込3,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):642×315×338●有効内寸(mm):582×267×324●内容量(L):52.4●圧縮荷重:18.91kN(1930kgf) アズワン品番67-6656-13
1個
6,603 税込7,263
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):535×370×305●有効内寸(mm):477×320×286●内容量(L):46.5●圧縮荷重:14.19kN(1,447kgf) アズワン品番67-6657-49
1個
3,346 税込3,681
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):700×460×85●有効内寸(mm):655×415×63●内容量(L):19.2 アズワン品番67-6657-36
1個
3,594 税込3,953
5日以内出荷

オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):771×771×93●有効内寸(mm):731×726×60●内容量(L):31.9●圧縮荷重:58.1kN(5925kgf) アズワン品番67-6657-18
1個
9,851 税込10,836
5日以内出荷

オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):517×500×215●有効内寸(mm):485×460×190●内容量(L):45●圧縮荷重:26.3kN(2680kgf) アズワン品番67-7314-07
1個
4,811 税込5,292
5日以内出荷

1個
3,693 税込4,062
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,165 税込1,282
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):523×366×305●有効内寸(mm):477×320×287●内容量(L):46.7●圧縮荷重:19.7kN(2,010kgf) アズワン品番67-6655-59
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf) アズワン品番67-7315-01
1個
4,237 税込4,661
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×150●有効内寸(mm):365×243×135●内容量(L):13.1●圧縮荷重:23.8kN(2430kgf) アズワン品番67-7314-70
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)
1個
4,029 税込4,432
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):533×333×191●内容量(L):36.4●圧縮荷重:37.7kN(3850kgf) アズワン品番67-7315-15
1個
5,277 税込5,805
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):469×369×114●有効内寸(mm):412×313×98●内容量(L):14.3●圧縮荷重:20.6kN(2100kgf) アズワン品番67-7314-73
1個
3,297 税込3,627
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):990×490×185●有効内寸(mm):954×454×165●内容量(L):77.7 アズワン品番67-7316-35
1個
11,979 税込13,177
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
1個
4,029 税込4,432
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
1個
7,801 税込8,581
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):534×334×188●内容量(L):36.5●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf) アズワン品番67-7315-12
1個
5,366 税込5,903
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf) アズワン品番67-7315-90
1個
3,594 税込3,953
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):334×334×99●有効内寸(mm):292×292×85●内容量(L):8.3●圧縮荷重:18.57kN(1895kgf) アズワン品番67-7315-40
1個
2,049 税込2,254
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):465×365×85●有効内寸(mm):410×310×72●内容量(L):10.5
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf) アズワン品番67-7315-27
1個
9,197 税込10,117
5日以内出荷