28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(110本)
5,544 税込6,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
26,700 税込29,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)
4,455 税込4,901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(1m)
3,960 税込4,356
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンバイアルSCC
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個(20本×5袋)
8,300 税込9,130
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
1本(24m)
22,700 税込24,970
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mm アズワン品番67-3075-28
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
337 税込371
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用可能温度範囲-70℃~+200℃
1本(1m)
15,840 税込17,424
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 滅菌γ線滅菌(個包装) 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
1,050 税込1,155
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1箱(30本)ほか
15,840 税込17,424
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

1個
11,286 税込12,415
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護めがね用個別ケースなどの管理におすすめです。
材質PP(本体)、スチール(連結部分・リング部分) 寸法(mm)25.5×43×4(外寸、リング除く)、18×24(中紙)、17(リング内径) 桃・黄・橙・青・緑(各10個) アズワン品番68-6627-69
1セット
3,298 税込3,628
8日以内出荷


液クロ用配管パーツです。濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。
1本
9,970 税込10,967
15日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878 アズワン品番67-4864-59
1個
12,700 税込13,970
23日以内出荷

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879 アズワン品番67-4864-60
1個
12,900 税込14,190
23日以内出荷

用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
1セット(50個)ほか
5,790 税込6,369
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)