「内径34mm」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34.0
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%
定尺(m)最大1
耐熱温度(℃)1800
曲げ強度(kg/cm2)3000
関連キーワード