18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×28 アズワン品番67-7240-23
1枚
1,238 税込1,362
5日以内出荷

内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×319●有効内寸(mm):249×289●内容量(L):18.8 アズワン品番67-7240-29
1個
3,297 税込3,627
5日以内出荷

内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×249●有効内寸(mm):249×249×219●内容量(L):14.1 アズワン品番67-7240-22
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗 アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
119,000 税込130,900
5日以内出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
1パック(25枚)
87,900 税込96,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368 質量(kg)15 容量(L)【ごみ箱】各26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01 材質ポリエステル 透明 寸法3/4″×66m 粘着力335g/cm
1個
9,620 税込10,582
翌々日出荷

材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.08 オートクレーブの可否121℃(20分)
1個
1,870 税込2,057
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。 内容量(g)6×12袋 アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
5,390 税込5,929
翌々日出荷

排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-02 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1枚
1,940 税込2,134
当日出荷

JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口なし 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-51 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
16,900 税込18,590
翌々日出荷

排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-52 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
18,400 税込20,240
翌々日出荷

1枚包装されているため、持ち運び、配布に便利です。 やわらか素材、やわらか耳ひもで小さなお子様にも適しています。
仕様●サイズ:125mm×85mm●材質:本体/ポリプロピレン不織布、耳ひも/ポリエステル、ノーズワイヤー/ポリエチレン●性能:BFE、VFE、PFE/99%カット●包装材:外箱/紙、内袋/ポリエチレン アズワン品番67-9213-92
1ケース(50箱×30枚)
18,900 税込20,790
5日以内出荷

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無 材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材) 投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
1枚ほか
1,590 税込1,749
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。
1箱(100枚)
3,590 税込3,949
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T9001医療用クラス1適合。やわらか素材、やわらか耳ひもで長時間の着用にも適しています。ふつうサイズと小さめサイズのラインナップです。
1ケース(40箱×50枚)
19,800 税込21,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
73,200 税込80,520
10日以内出荷