正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック
寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m
質量(g)本体/300、プローブ/172
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
ディスプレイ3.5インチTFTLCD
解像度640×480ピクセル
視野角(FOV)56°
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
保存形式JPEG・AVI
LED正面/2個、側面/2個
アズワン品番2-987-11
被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
¥166,200
税込¥182,820
翌々日出荷
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
被写界深度(mm)10~60(DOF)
機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
電源単3乾電池
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
プローブ長(mm)1000
付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル
本体寸法(mm)116×140×42
プローブ径(Φmm)6
優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。
レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
毒性がありません。
成分界面活性剤・エチルアルコール
アズワン品番8-2483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001
松吉医科器械コード23-5255-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,109
税込¥1,220
当日出荷
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
焦点距離30~60mm
メモリーmicroSDカード(~32GB)
付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210
ブラシ長(mm)170
アズワン品番64-3951-05
ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
¥26,300
税込¥28,930
8日以内出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
アズワン品番66-0012-10
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1本
¥117,200
税込¥128,920
翌々日出荷
1個
¥68,200
税込¥75,020
4日以内出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm
付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
質量(g)248
電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)6時間(満充電時)
曲げ角度右方向に180°
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度1024×768
防塵防水性能IP67
視野90°
保存形式JPG・MP4
通信距離0~10m(障害物がない状態)
LED正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)207.5×35×50
アズワン品番4-2498-01
先端径(Φmm)13
1台
¥147,000
税込¥161,700
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンで観察可能
片手で持てるコンパクト設計
どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本)
励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用)
アズワン品番67-6591-99
1式
¥501,000
税込¥551,100
32日以内出荷
1本
¥55,300
税込¥60,830
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×450×200
質量(g)300
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-388-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥80,300
税込¥88,330
翌々日出荷
ハンディ蛍光顕微鏡用CCDカメラ
専用のソフトウェア有り
仕様●装置取付用マウント付属
アズワン品番67-6592-01
1式
¥209,000
税込¥229,900
32日以内出荷
内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)72×55×23
アズワン品番7-8230-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(2個)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
注腸・内視鏡検査に。
ディスポタイプですので衛生的です。
丈夫で肌触りが良く、不快感がありません。
サイズIP-100/フリー(丈
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
品名検査用上着
アズワン品番0-3168-02
1袋
¥369
税込¥406
翌々日出荷
長繊維不織布ベンリーゼを使用しているので、拭き取り後に脱落繊維がほとんど残りません。吸水スピードが速く吸水性も高いので、効率よく拭き取れます。大判サイズなので、少ない枚数でしっかり拭き取れます。
関連キーワード