適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
2重構造により結露を防ぐことができます。
材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム
使用温度範囲-40~+105℃
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
関連キーワード