58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質吸水性樹脂 寸法(mm)60×60×160 セット内容本体×1 包装形態なし 質量(g)280
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

汚物・嘔吐物にふりかけて1分間放置すると水分を吸収し固まりますので、ほうきで掃く等容易に処理できます。 手を汚さずに汚物を素早く固め処理ができ、感染を予防します。
仕様固めてクリーンポイ タイプ汚物処理剤(ボトルタイプ) 主成分ボトルタイプ/高吸水性ポリマー、スプレータイプ/安定化ニ酸化塩素(除菌成分)・ヒノキ精油・ひば精油(消臭成分)・乳化剤 アズワン品番8-8137-01
1本(200g)
1,535 税込1,689
当日出荷

有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。 約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。 広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。 主成分は人体に安全なミネラルです。 消火器のように誰でも使用可能です。 【用途】 ▼有害化学物質・薬品などの流出対策に ▼化学・産業などの製造工場や研究機関 ▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など ▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に
危険物の類別非危険物
1本ほか
68,900 税込75,790
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。 水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。 排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。
成分ノニオン型高吸水ポリマー 内容量(g)30 耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可) アズワン品番8-9236-01
1箱(30g×20袋)
5,049 税込5,554
翌々日出荷

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

仕様●脱水処理剤●材質:カルシウム系無機塩・ナトリウム系無機塩●重量:215g/袋●入数:1箱(20パック入) アズワン品番7-8009-02
1箱(20パック)
9,990 税込10,989
8日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP 寸法(mm)袋:約250×300
1袋(20個)ほか
1,535 税込1,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 低湿度下でも良好な帯電防止性能を示します。
材質PETフィルム・特殊導電層 サイズA4
1袋(50枚)
22,077 税込24,285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
1袋(100枚)
13,266 税込14,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭 仕様消臭・除菌剤 成分精製水、二酸化塩素 液性中性
1個
1,370 税込1,507
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7 ノズル内径(Φmm)2.6 使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨) 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 外寸(mm)360×380×350 付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック タイプ循環式 径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材) アズワン品番2-9417-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
167,000 税込183,700
6日以内出荷

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
1箱(8巻)ほか
109,000 税込119,900
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。 接着剤レスのため耐熱性に優れます。
厚さ(mm)0.75 寸法(mm)360×360 耐熱温度(℃)連続200/短期400 表面抵抗1×10^14Ω 引張強度(MPa)170 アズワン品番4-1357-01 曲げ強度(MPa)120
1枚
39,900 税込43,890
4日以内出荷

各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入 サイズA4サイズ(210mm×297mm) アズワン品番3-6901-02
1セット(10枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。 基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。 偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。 ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。 帯電防止機能が備わっています。 撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。 空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。
仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付き アズワン品番67-4602-18
1パック(5枚)
6,890 税込7,579
8日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP 寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
1箱(50本)
35,800 税込39,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
1枚
36,190 税込39,809
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性 仕様粘着剤付
1個
2,495 税込2,745
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
1枚
43,100 税込47,410
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く固めて飛散・拡散を防止し、処理が行えます。抗菌・消臭の持続力に優れています。大豆アミノ酸が主成分の抗菌・消臭剤がおう吐物に含まれる汚染物質や臭いを除去します。
成分アミノ酸・糖混合液・穀物抽出エキス・陽イオン界面活性剤・両性イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・イオン交換水・エタノール2.7% 対象約400~600gの嘔吐物・排泄物 アズワン品番8-7623-21
1セット
4,752 税込5,227
翌々日出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-25
1セット(5個)
6,280 税込6,908
6日以内出荷

断水時に役立つ簡易トイレ。大小兼用。
寸法(mm)110×160×8(個装) 質量(g)28 セット内容排便処理袋、吸水性凝固剤 アズワン品番64-5100-91
1個
119 税込131
翌々日出荷

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径1×厚み3●材質:N-35EH●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁 アズワン品番67-3084-24
1セット(30個)
6,410 税込7,051
6日以内出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M5×12)●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-26
1セット(5個)
7,120 税込7,832
6日以内出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
1セット(3個)ほか
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
1セット(3個)ほか
7,100 税込7,810
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化コネクター アズワン 動画あり
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理 操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化コネクター アズワン 動画あり
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性) 操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
1個
64,900 税込71,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
1個
1,090 税込1,199
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)ステンレス 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)