11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MDS-100SA 培地分注器 アズワン 動画あり
アズワン培地分注器
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム 質量(kg)約2.5 電源AC100~240V、50/60Hz 本体寸法(mm)130×190×140 分解能0.1mL 精度(%)(分注)±3以内(水の場合) 分注速度(mL/min)200 設定範囲(分注量)0.2~100mL ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7 アズワン品番2-3555-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
174,000 税込191,400
当日出荷



1個
23,600 税込25,960
当日出荷

培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
分解能0.1mL(設定) 分注速度(mL/min)200 精度(%)±3以内(水の場合)(分注) ノズル外径(Φmm)7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
1個
1,042 税込1,146
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコンゴム アズワン品番1-5916-12
1個
9,690 税込10,659
当日出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,900 税込30,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)