117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷


シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
1個
297,000 税込326,700
6日以内出荷

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷


1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1巻ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。
仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696 アズワン品番67-4862-85
1個
4,790 税込5,269
23日以内出荷

エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699 アズワン品番67-4862-88
1個
6,590 税込7,249
23日以内出荷

エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックC型●オリフィス径(Φ):3●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002698 アズワン品番67-4862-87
1個
5,390 税込5,929
23日以内出荷

エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックB型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002697 アズワン品番67-4862-86
1個
5,390 税込5,929
23日以内出荷

エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質) 使用温度(℃)5~38
1個
8,920 税込9,812
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●A(mm):106●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002888 アズワン品番67-4864-69
1個
77,700 税込85,470
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●A(mm):82●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002886 アズワン品番67-4864-67
1個
34,900 税込38,390
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884 アズワン品番67-4864-65
1個
20,600 税込22,660
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●A(mm):97●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002887 アズワン品番67-4864-68
1個
45,900 税込50,490
23日以内出荷

仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm)145×109×73 質量(g)約185 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式感熱式 インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番4-6252-12
1台
37,900 税込41,690
12日以内出荷

ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330 質量(kg)約6.3 種類電子天秤 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性標準偏差:0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS-232C、USB 使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと) 測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性±0.3mg 安定時間(秒)約4(代表値) 皿径(Φmm)90
1台
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885 アズワン品番67-4864-66
1個
20,600 税込22,660
23日以内出荷

1個
75,800 税込83,380
33日以内出荷

セラミック陶器表面にコーティング層が形成され金属の焼付けを防ぎ、金属ロスを削減します 形成されたコーティング層により耐久性も向上します 火元でも安全なガス不使用のポンプスプレータイプ 少ない量で広範囲に噴射するため非常に経済的(約450プッシュ)
仕様●容量:100mL(約450プッシュ)●カーボン製品にはご使用できません アズワン品番67-8191-46
1個
6,890 税込7,579
5日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890 アズワン品番67-4864-71
1個
26,900 税込29,590
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891 アズワン品番67-4864-72
1個
38,800 税込42,680
23日以内出荷

1個
75,300 税込82,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894 アズワン品番67-4864-75
1個
18,700 税込20,570
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897 アズワン品番67-4864-78
1個
68,100 税込74,910
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895 アズワン品番67-4864-76
1個
31,600 税込34,760
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893 アズワン品番67-4864-74
1個
17,600 税込19,360
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892 アズワン品番67-4864-73
1個
58,900 税込64,790
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889 アズワン品番67-4864-70
1個
15,500 税込17,050
23日以内出荷

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896 アズワン品番67-4864-77
1個
42,900 税込47,190
23日以内出荷


1袋(500本)
1,620 税込1,782
当日出荷


任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)