「切り出し」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
光源青色LEDライト
波長(nm)470
サイズ(mm)210×210×30
アズワン品番4-809-01
1個
¥120,800
税込¥132,880
当日出荷
【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。
【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。
【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。
【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm
アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。
材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
仕様フリーサイズ
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番8-8782-01
1箱(100枚)
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回
質量(g)約20
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給
対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)
測定範囲(%)0~100
精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5
センサー寸法(mm)約34×34×65
検知原理ガルバニ電池式
本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4
寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年
応答速度約15秒(90%)
アズワン品番4-4286-01
通信ポートUSB
分解能(%)0.1
1個
¥62,900
税込¥69,190
当日出荷
一方向だけ開くためバックを動かすことなく各仕切りから物が取り出せ、機材の把握がしやすい仕様です。バック内部の仕切りを動かして自由にカスタマイズが可能です。清拭可能なターポリンを採用しています。防水、耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×150
材質ターポリン
アズワン品番7-690-01
1個
¥86,600
税込¥95,260
61日以内出荷
バックパック、ショルダーバッグ、ブリーフケーススタイルの3Wayでの持ち運びが可能です。バック内部の仕切りを動かしてのカスタマイズが可能で、一方向だけ開くため、バッグを動かすことなく各仕切りから物が取り出せ、機材の把握がしやすいです。清拭可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×340×240
材質ターポリン
液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13
材質耐水紙
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
仕様フリーサイズ
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番8-8782-11
1箱(600枚)
¥9,306
税込¥10,237
3日以内出荷
関連キーワード