接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%
不揮発分61%
最高耐熱温度(℃)1700
密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)
色調白色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
除湿シートは敷き布団に敷くだけで湿気と臭いを吸い取り快適な睡眠環境を応援してくれる商品です。何もしないと敷き布団は汗や湿気で臭いやカビの温床になり易いです。除湿シートは快適な睡眠のために、夏も冬も欠かせないアイテムです。干すタイミングがわかる便利な吸湿センサー付きです。洗えるタイプでより清潔に繰り返しご使用いただけます。豊富な6サイズ展開です。センサーについてのご注意。センサーは洗ったり、水に濡らしたりしないでください。センサーの効果が無くなります。必ず取り外してお洗いください。センサーは目安としてご使用ください。使用状況や環境により正確に反応しない場合がございますが除湿シート本体の機能には問題ございません。配送時の環境によりセンサーがピンクになる場合がありますが、センサー自体の機能に影響はありませんので、ご使用前に一度乾燥させ、ブルーに戻してからご使用ください。湿気の多い場所でのご使用や長時間の連続使用はカビの発生の原因となります。適度に干していただくことをお勧めします。(センサー貼り付け面を内側にして干してください)
混率(%)【側地】ポリエステル100
充填剤シリカゲルB型
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
仕様付属書類:点検検査書類
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
関連キーワード