「剥離」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
両短側面中央部にはラベル剥離用シボがあり、長短側面にはラベル剥離用のリブがあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):705×464×83●有効内寸(mm):655×414×62●内容量(L):19.1●圧縮荷重:31.4kN(3200kgf)
アズワン品番67-6649-76
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
剥離性がいい素材
剥離性がいい素材
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)
長さ(m)約13(90周巻)
内径(Φmm)38
アズワン品番3-5113-13
1巻
¥129
税込¥142
翌々日出荷
剥離性がいい素材
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
長短両方向にスライドスタックが可能
フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブあり
800×600カゴ車に乗せやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×120●内容量(L):34.8●圧縮荷重:11.67kN(1190kgf)
アズワン品番67-7225-31
1個
¥4,722
税込¥5,194
5日以内出荷
底面側面網目のコンテナーです。4辺にラベル剥離用のリブがあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×435×90●有効内寸(mm):510×403×73●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)
アズワン品番67-7315-55
1個
¥2,950
税込¥3,245
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):724×479×191●有効内寸(mm):652×418×170●内容量(L):51●圧縮荷重:13.92kN(1420kgf)
アズワン品番67-7225-56
1個
¥7,118
税込¥7,830
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片短側面ラベル剥離用リブあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×453×151●有効内寸(mm):499×392×134●内容量(L):28.8●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番67-7225-17
1個
¥4,406
税込¥4,847
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):690×441×136●有効内寸(mm):629×380×120●内容量(L):31.6●圧縮荷重:11.56kN(1180kgf)
アズワン品番67-7225-28
1個
¥5,782
税込¥6,360
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):696×469×111●有効内寸(mm):635×408×90●内容量(L):27.2●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)
アズワン品番67-7225-15
1個
¥5,455
税込¥6,001
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):667×436×159●有効内寸(mm):605×385×137●内容量(L):35●圧縮荷重:15.38kN(1569kgf)
アズワン品番67-7225-38
1個
¥5,871
税込¥6,458
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺下部にラベル剥離用リブあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):678×428×226●有効内寸(mm):608×358×200●内容量(L):49.1●圧縮荷重:13.73kN(1400kgf)
アズワン品番67-7225-54
1個
¥8,514
税込¥9,365
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):652×426×162●有効内寸(mm):592×373×141●内容量(L):34.9●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番67-7225-39
1個
¥5,524
税込¥6,076
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):587×368×181●有効内寸(mm):526×315×160●内容量(L):29.5●圧縮荷重:10.97kN(1,120kgf)
アズワン品番67-7225-22
1個
¥5,277
税込¥5,805
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)
アズワン品番67-7225-30
1個
¥5,089
税込¥5,598
5日以内出荷
糊付なので、テープを使わずに貼ることができます。
強粘再剥離糊を使用しているため、はがした後の糊残りが少ないです。
材質PET
厚さ(μm)100
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央部ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×352×200●有効内寸(mm):476×288×178●内容量(L):27.1●圧縮荷重:13.23kN(1350kgf)
アズワン品番67-7225-16
1個
¥4,762
税込¥5,238
5日以内出荷
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13
比重3.19
純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色スカイブルー
サイズA4
基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)表面基材:64
有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.06
長さ(m)100
引張強度(N/20mm)30
巻戻し力0.7N/20mm
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。再剥離タイプをお求めやすい価格で!
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):548×366×192●有効内寸(mm):486×308×176●内容量(L):29.4●圧縮荷重:9.54kN(973kgf)
アズワン品番67-7225-20
1個
¥3,881
税込¥4,269
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):678×448×156●有効内寸(mm):618×387×137●内容量(L):37.1●圧縮荷重:10.20kN(1040kgf)
アズワン品番67-7225-45
1個
¥6,059
税込¥6,665
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーC#40-2の深型タイプ
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×263●有効内寸(mm):564×404×245●内容量(L):60●圧縮荷重:13.46kN(1,370kgf)
アズワン品番67-7225-58
1個
¥7,296
税込¥8,026
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×416×195●有効内寸(mm):544×346×166●内容量(L):35●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
アズワン品番67-7225-40
1個
¥5,366
税込¥5,903
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):578×388×214●有効内寸(mm):518×332×192●内容量(L):36.1●圧縮荷重:9.81kN(1000kgf)
アズワン品番67-7225-43
1個
¥6,059
税込¥6,665
5日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
カード差しめくれ上がり防止機構付き
両短辺及び両長辺一部にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×366×206●有効内寸(mm):484×309×187●内容量(L):30.4●圧縮荷重:22.7kN(2,310kgf)
アズワン品番67-7225-26
1個
¥5,247
税込¥5,772
5日以内出荷
UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃
アズワン品番67-0371-89
1パック
¥489
税込¥538
欠品中
紫外線を99%以上カットします。
可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1
アズワン品番5-4000-02
フィルム厚さ(μm)25
1枚
¥26,600
税込¥29,260
欠品中
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
仕様●線径:0.18mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃
アズワン品番67-0371-90
1パック
¥489
税込¥538
5日以内出荷
両面お使い出来る20m巻のたっぷりサイズのクッキングシート。
剥離性が高いので、スルッと料理が剥がれキレイに仕上がります。
蒸気を適度に通すので、素材が水っぽくならず、ふっくらキレイに。
両面にシリコン加工がしてあるので、油や水を下に通しにくいです。
仕様●サイズ:33cm×20m
アズワン品番68-4131-24
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
サンテナーB#35のSNタイプ
SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。
※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。
両短辺ラベル剥離用シボあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf)
アズワン品番67-7225-37
1個
¥5,316
税込¥5,848
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ