「加圧」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49
仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm
排気量(L/min)12L/min
アズワン品番1-7482-11
真空到達度-75kPa
排気圧力(Pa)0.2MPa
吸気量(L/s)12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min
材質PTFE
使用温度(℃)220以下
圧力(MPa)≦3
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min
材質PTFE
圧力≦3MPa
使用温度(℃)220以下
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)
寸法(mm)310×200×230
質量(kg)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)
到達圧力(kPa)80
最高圧力(MPa)0.2
安全装置モーター過熱保護装置
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)50
接続口径(Φmm)8
材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
アズワン品番3-6720-02
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mm
アズワン品番3-6720-01
1個
¥96,300
税込¥105,930
翌々日出荷
低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。
用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
内径(Φmm)108.3
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。下腹部・陰部の圧迫補助に。
仕様●ヒップ周径:112~137cm●陰嚢周径:42cm
色アイボリー
サイズL
アズワン品番69-1318-03
生地ポリエステル
1枚
¥11,518
税込¥12,670
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。下腹部・陰部の圧迫補助に。
仕様●ヒップ周径:91~117cm●陰嚢周径:26cm
色アイボリー
サイズS
アズワン品番69-1318-01
生地ポリエステル
1枚
¥11,518
税込¥12,670
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。下腹部・陰部の圧迫補助に。
仕様●ヒップ周径:102~127cm●陰嚢周径:36cm
色アイボリー
サイズM
アズワン品番69-1318-02
生地ポリエステル
1枚
¥11,518
税込¥12,670
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。下腹部・陰部の圧迫補助に。
仕様ヒップ周径:112~137cm
色アイボリー
サイズM
アズワン品番69-1317-99
生地ポリエステル
1枚
¥8,818
税込¥9,700
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。乳房から側胸部にかけての圧迫や下着による締め付けからの保護として使用可能です。
仕様トップサイズとアンダーサイズの長さの差:5cm未満
色アイボリー
サイズS
アズワン品番69-1318-13
生地ポリエステル
1枚
¥9,638
税込¥10,602
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。乳房から側胸部にかけての圧迫や下着による締め付けからの保護として使用可能です。
仕様トップサイズとアンダーサイズの長さの差:5~10cm
色アイボリー
サイズM
アズワン品番69-1318-14
生地ポリエステル
1枚
¥9,638
税込¥10,602
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。前脛骨部分などの圧迫補助に。
色アイボリー
サイズS(10×20cm)
アズワン品番69-1318-10
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥3,528
税込¥3,881
7日以内出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE
寸法(mm)224×206×254
質量(kg)6.6
機能吐出・吸引兼用
最高圧力6.8bar(99PSIG)
排気量(L/min)18/22
到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)
アズワン品番1-5827-01
1個
¥88,900
税込¥97,790
10日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。※パッド中身の素材はポリウレタンです。乳房から側胸部にかけての圧迫や下着による締め付けからの保護として使用可能です。
仕様トップサイズとアンダーサイズの長さの差:10~15cm
色アイボリー
サイズL
アズワン品番69-1318-15
生地ポリエステル
1枚
¥9,638
税込¥10,602
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。関節部などのくい込みやすい部分、小さい部位の圧迫補助に。
色アイボリー
直径(Φcm)13
アズワン品番69-1318-09
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。前脛骨部分などの圧迫補助に。
色アイボリー
サイズL(10×30cm)
アズワン品番69-1318-11
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥4,118
税込¥4,530
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。ひざ裏、大腿部などの圧迫補助に。
色アイボリー
寸法(cm)13×20
アズワン品番69-1318-12
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥4,118
税込¥4,530
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。外側胸部、大腿内側、膝下など圧迫しにくい骨や関節周囲などの圧迫補助に。
色アイボリー
サイズL(18×33cm)
アズワン品番69-1318-07
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥5,408
税込¥5,949
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。外側胸部、大腿内側、膝下など圧迫しにくい骨や関節周囲などの圧迫補助に。
色アイボリー
サイズS(8×18cm)
アズワン品番69-1318-05
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥4,468
税込¥4,915
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。外側胸部、大腿内側、膝下など圧迫しにくい骨や関節周囲などの圧迫補助に。
色アイボリー
サイズM(13×25cm)
アズワン品番69-1318-06
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥4,938
税込¥5,432
7日以内出荷
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。
分離性能が非常に優れています。
分解しやすく、高い洗浄効果があります。
部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
圧迫力の加圧・分散・調整に。。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。内踝、外踝部の圧迫補助に。
色アイボリー
長さ(cm)18
アズワン品番69-1318-08
生地オーガニックコットン・ポリウレタン
1枚
¥2,588
税込¥2,847
9日以内出荷
硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
仕様Diamond EX-Press
寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5
加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2)
作動距離(m)5.5以上
連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
仕様プレス能力: 0.2~1.8kN
ストローク(mm)0~90
接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
関連キーワード