3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱皮前など一時的にケージの湿度を上げたい時に。多湿環境に生息する生体の湿度管理に。冬場の乾燥したケージに
寸法(mm)【セット時】200×160×340 質量(g)830、【セット時】3430 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2.5 本体寸法(mm)200×160×230 安全装置オートOFF機能 連続使用時間(時間)10※最大運転時 アズワン品番64-8787-79 加湿量(mL/h)約300(目安)※最大運転時
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

AHCU-1 湿度コントロールユニット アズワン 動画あり
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L 質量(g)3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-01 湿度設定範囲(%RH)5~50% 供給圧力(MPa)0.5
1個
539,800 税込593,780
63日以内出荷

低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2 寸法(mm)300×210×450 質量(g)4000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 容積【対象空間】25~150L 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-02 湿度設定範囲(%RH)5~80 供給圧力(MPa)0.5
1個
719,800 税込791,780
93日以内出荷