「加湿器 湿度調節」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。
対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2
寸法(mm)300×210×450
質量(g)4000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)10
容積【対象空間】25~150L
使用周囲温度(℃)15~30
アズワン品番2-8647-02
湿度設定範囲(%RH)5~80
供給圧力(MPa)0.5
1個
¥719,800
税込¥791,780
93日以内出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質本体/ABS樹脂、タンク/PE
寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18
質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
アズワン品番4-2692-01
湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
¥96,700
税込¥106,370
当日出荷
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L
質量(g)3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450
使用周囲温度(℃)15~30
アズワン品番2-8647-01
湿度設定範囲(%RH)5~50%
供給圧力(MPa)0.5
1個
¥539,800
税込¥593,780
63日以内出荷
関連キーワード