商品豆知識
米国NIOSHI(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済
材質本体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス
入数(枚)20
アズワン品番7-7372-02
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌々日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプオーバーヘッドタイプ
材質本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス
形状カップ式
色ホワイト
入数(枚)20
アズワン品番7-7372-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
翌々日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
材質本体/PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴムゴムバンド/合成ゴム
ひもタイプオーバーヘッドタイプ
形状折りたたみ式
色ホワイト
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
当日出荷
国内初
1台で約600種のガスを測定
労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1
アズワン品番67-7382-87
1個
¥544,500
税込¥598,950
5日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴム
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-02
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌々日出荷
安全標識のユニパネセットです。工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。耐水べニヤでアルミ枠製。U字型取付金具4個付。
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチール
色ホワイト
対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチール
色ホワイト
対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
関連キーワード