13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

熱伝導性に優れています。各種カセット・リングに適合します。パラフィンが容易にはがれる構造です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1袋(6個)
28,200 税込31,020
翌々日出荷

包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 寸法(mm)405×230×51 使用温度範囲(℃)-80~+80 アズワン品番2-4896-02
1個(2個)
21,000 税込23,100
翌々日出荷

ルーチン標本作成用に適しています。均一化された分子量のプラスチックポリマーを含む高精製パラフィンです。
保管環境冷蔵
1ケース(8袋)
25,100 税込27,610
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
72,400 税込79,640
当日出荷


クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm)60 寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔 設定温度(℃)【室温/最大希望】-55 アズワン品番2-4312-01 冷却時間4~7分 温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
995,000 税込1,094,500
8日以内出荷

TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
保管環境冷凍・冷蔵
1本
8,390 税込9,229
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 吸収パッド(127×76mm)付です。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE サイズ(mm)152×229 アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
34,650 税込38,115
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 包埋