電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
吸水率(%)自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)35.0
種別A型シリカゲル
pH4.5~6.5
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS
包装4重包装
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP
包装4重包装
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
髪をとくヘアブラシです。コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質包材:OP20/CP20
寸法(mm)包材:70×250
色包材:透明無地
材質(本体)ポリプロピレン
本体サイズ(mm)幅30×全長195×高さ25
色(本体)パールホワイト
アズワン品番60-0546-33
1箱(250本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。
物理的な吸着のため、潮解性はありません。
材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
関連キーワード