「包装袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100
種別簡易マスク
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ丸ゴムタイプ
アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:38●型番:9A-420●目開き(μm):420●線径(μm):260●幅(mm):1300●コード番号:301-0003497
アズワン品番67-4851-42
1枚
¥71,000
税込¥78,100
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:11●型番:9A-1800●目開き(μm):1800●線径(μm):500●幅(mm):1110●コード番号:301-0003502
アズワン品番67-4851-47
1枚
¥68,400
税込¥75,240
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000979
アズワン品番67-4849-07
1枚
¥5,910
税込¥6,501
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000963
アズワン品番67-4848-90
1枚
¥2,170
税込¥2,387
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000975
アズワン品番67-4849-03
1枚
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000974
アズワン品番67-4849-02
1枚
¥4,790
税込¥5,269
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:33●型番:9A-500●目開き(μm):500●線径(μm):280●幅(mm):1320●コード番号:301-0003498
アズワン品番67-4851-43
1枚
¥84,300
税込¥92,730
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:23●型番:9A-850●目開き(μm):850●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003500
アズワン品番67-4851-45
1枚
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:17●型番:9A-1000●目開き(μm):1000●線径(μm):515●幅(mm):1230●コード番号:301-0003501
アズワン品番67-4851-46
1枚
¥111,000
税込¥122,100
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:10●型番:9A-2000●目開き(μm):2000●線径(μm):610●幅(mm):1230●コード番号:301-0003503
アズワン品番67-4851-48
1枚
¥102,000
税込¥112,200
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000980
アズワン品番67-4849-08
1枚
¥7,610
税込¥8,371
欠品中
ワンタッチで密封!、何度も開閉可能なチャック付きポリです。、湿気を嫌う食品ににおいうつりの防止に。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:64●型番:9A-250●目開き(μm):250●線径(μm):152●幅(mm):1230●コード番号:301-0003495
アズワン品番67-4851-40
1枚
¥66,000
税込¥72,600
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000973
アズワン品番67-4849-01
1枚
¥3,710
税込¥4,081
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000983
アズワン品番67-4849-11
1枚
¥8,690
税込¥9,559
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000982
アズワン品番67-4849-10
1枚
¥7,430
税込¥8,173
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000977
アズワン品番67-4849-05
1枚
¥3,930
税込¥4,323
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000969
アズワン品番67-4848-96
1枚
¥36,800
税込¥40,480
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:51●型番:9A-300●目開き(μm):300●線径(μm):215●幅(mm):1230●コード番号:301-0003496
アズワン品番67-4851-41
1枚
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:29●型番:9A-590●目開き(μm):590●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003499
アズワン品番67-4851-44
1枚
¥86,700
税込¥95,370
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000984
アズワン品番67-4849-12
1枚
¥9,650
税込¥10,615
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000978
アズワン品番67-4849-06
1枚
¥4,950
税込¥5,445
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000972
アズワン品番67-4848-99
1枚
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000971
アズワン品番67-4848-98
1枚
¥3,270
税込¥3,597
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000981
アズワン品番67-4849-09
1枚
¥7,720
税込¥8,492
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000976
アズワン品番67-4849-04
1枚
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000970
アズワン品番67-4848-97
1枚
¥3,170
税込¥3,487
欠品中
針刺し部位の汚染を防止できます。取り出しやすいチャック袋包装です。
材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)220
最も汎用的な素材の検診用ロールシーツです。水分を吸収し、モレを防ぎます。取り出しやすいポリ袋包装、ごみの軽減にも。
仕様●スタンダードタイプ●規格:約370mm×36m(300mm毎ミシン目入り)●入数:1ケース(20本)
アズワン品番65-9088-73
1ケース(20本)
¥11,900
税込¥13,090
8日以内出荷
ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
材質インク/油性
インク色黒
ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
仕様●色:赤●材質:インク/油性●γ線滅菌済
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS
包装4重包装
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP
包装4重包装
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。
精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。
インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。
アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
関連キーワード
1
2
次へ