応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。
便利な個数・%・比重測定が可能です。
乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。
付属品秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド BG-SA
質量(kg)約1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
最小表示0.1g
本体寸法(mm)188×216×58
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)170×130
直線性±0.2g
秤量1000g
材質(計量皿)ステンレス
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309
質量(kg)4.5
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
直線性±0.002g
秤量(g)220
サービス分類レンタル
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309
質量(kg)4.5
電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
最小表示(mg)0.1
直線性±0.2mg
秤量(g)220
サービス分類レンタル
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍
使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください
電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz)
仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
関連キーワード