仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)脚部/Φ370×(高さ)650~950、台部/(幅)150×(奥行)230
質量(kg)5
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(g)【ハンドル】約100
アズワン品番7-9811-01
1セット
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)
アズワン品番65-2105-39
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード