15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷

QT-500B交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5721-54
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

QT-500A交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5714-64
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)152 サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr 耐熱温度(℃)80 ヘッド高さ(mm)15
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグに入れながら本体を使用することができます。
仕様●サイズ:W400×D300×H270mm●質量:約500g●材質:撥水帆布
1個
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
10日以内出荷

透明ですので吸引した鼻水の状態や量が確認できます。
材質硬質ガラス
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg アズワン品番68-4522-02
1台
26,900 税込29,590
8日以内出荷

アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
材質ステンレス・アルミニウム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)