220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(クロームメッキ) 先端幅(mm)13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,435 税込4,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm)1000mm 粘着剤導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω)0.06
1本
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ両針 アズワン品番0-5489-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
634 税込697
当日出荷

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減菌や殺菌ができない機器もカバーをかけて感染予防。装置や器具をホコリや汚染から守ります。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.023
1巻(50枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
1個
8,316 税込9,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

通常のHD-SDIセキュリティカメラより高いフレーム/秒(動きに優れた動画)。OSDモード変更によるデイ&ナイトビジョン。HD-SDI、CVBSのマルチ出力。放送機器や医療機器に好まれる通常タイプの電源入力ポート。
質量(g)50 種類カメラ本体 電源DC12V150mA、1.8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×22×38.5 レンズf6mm 解像度Morethan1000TVL 撮像素子1/3inchProgressiveCMOS、2.1MegaPixel アズワン品番67-4754-16 走査方式ProgressiveScan ビデオ仕様モード:1920×1080(25、30、50、60p)、50i、60i、1280×720(25、30、50、60p)
1個
115,000 税込126,500
24日以内出荷

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。 扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405 殺菌灯15W×2灯 2段(ステンレス製網板) アズワン品番0-5137-01 有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
133,650 税込147,015
10日以内出荷

今までにない長さです!
用途無鈎 材質ステンレス(SUS410) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな部品を取り扱う能力を評価する検査機器で、素早い動作が要求されるテストを行います。主な検査方法は片手で3本のピンをつまみ、ボードの穴にピンをさす作業を右上から水平方向に素早く行います。最初の5列(50穴)とボードすべての穴を埋めるのに要したそれぞれの時間を記録し能力を評価します。
寸法(mm)150×295×20 質量(g)900 アズワン品番7-634-01
1セット
62,500 税込68,750
12日以内出荷

1個
6,790 税込7,469
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)122 アズワン品番0-4209-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,386 税込1,525
当日出荷

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。 幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです 車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番67-8167-79
1セット
19,900 税込21,890
8日以内出荷

品番:R-522(三滑車)は寝台に引っ掛けるだけで固定の必要がありません。
材質鉄クロームメッキ仕上げ
1個
58,410 税込64,251
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
693 税込762
17日以内出荷

セット内容0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1 材質ナイロン混紡 アズワン品番8-9057-01
1個
3,465 税込3,812
10日以内出荷

仕様牽引高/約400mm、首幅/170~210mm(可変式) 材質エクスジェル(合成ゴム)・ウレタン合成皮革・ウレタンフォーム 全長(mm)約800 アズワン品番0-9474-01
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

材質牛革、内側/フェルト張り ウエスト(cm)~100まで アズワン品番0-618-11
1個
32,670 税込35,937
24日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)201×135×41 機能風袋引き・オートパワーオフ 安定時間(秒)約1.5 アズワン品番7-6934-01 秤量(g)220
1個
10,600 税込11,660
翌々日出荷

1個
10,692 税込11,761
17日以内出荷

PA-1802、PA-1805クリップ付ソケット用マグネットです。 クリップとマグネット2wayで使用可能になります。 精密機器・時計・磁器データー等に近づけないで下さい。 本体裏面に付いているシートはキズを付けにくくする為の保護シートですので剥がさずにご使用下さい。 ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人に近づけないで下さい。
仕様●本体サイズ:Φ76mm●磁力:120mT●吊下耐荷重:約5kg●適応商品:PA-1802/PA-1805 アズワン品番68-4103-41
1個
1,090 税込1,199
8日以内出荷

エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
材質プラスチック 寸法(mm)100×100×45 質量(g)65 適合年齢(歳)3歳以上
1セット(6枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,395 税込11,435
欠品中

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格 付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード ピンク 質量(g)480 電源006P型9V乾電池(テスト用付属) 測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法 測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路 サービス分類レンタル
1台ほか
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,190 税込7,909
翌々日出荷

析出したフィブリンをコイルが吸着し、きれいに血清を分離します。 検査値への影響がありません。時間短縮につながります。
材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00027404520 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(36個×20枚)
12,600 税込13,860
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ガラス 寸法(mm)(検鏡面)Φ6 目盛0.1×0.1mm 深さ(mm)(検鏡面)10μm 本体寸法Φ60mm アズワン品番0-1756-11
1個
134,000 税込147,400
12日以内出荷

空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式 測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2) サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm 質量(g)約200 アズワン品番8-3833-01
1個
29,502 税込32,452
13日以内出荷

内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)72×55×23 アズワン品番7-8230-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(2個)
2,990 税込3,289
12日以内出荷

材質ステンレス(SUS420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,029 税込3,332
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)