材質真鍮(クロームメッキ)
先端幅(mm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
品名医療用
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース
材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン)
全長(mm)400
質量(kg)1.8
アズワン品番7-1123-01
1個
¥177,000
税込¥194,700
31日以内出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.05
耐熱温度(℃)121
抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2
寸法(幅Wmm×長さLm)980×3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター)
アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(g)【ハンドル】約100
アズワン品番7-9811-01
1セット
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
サイズ特大
ウエスト(cm)~約120
ヒップ(cm)~約120
足まわり(cm)最大で約76
材質不織布
アズワン品番62-3091-37
1袋(5袋×10個)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
面ファスナーで簡単に交換できます。
寸法(mm)約345×140
材質マイクロファイバー
アズワン品番7-7425-11
1袋(2枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適径が細く、細部まで洗うことができます。
材質(毛)羊毛
径(Φmm)4
毛丈(mm)75
全長(mm)450
アズワン品番7-5611-12
1本
¥406
税込¥447
当日出荷
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
毛細管の端から端を満たすことで簡単に適量ができます。弾力性の高いPVC製のため、ガラス製毛細管で心配される破損による感染事故を防止可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様エプロンブロック
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)310×150×0.014
色乳白色
サイズ25号
マチ(mm)50
アズワン品番0-9643-01
1袋(100枚)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
スムーズに患者さんの開口を促し、介護者の口腔ケアを補助します。開口障害や歯のない方にもお使いいただけます。
開口幅(mm)最小22、最大28
材質PU(ポリウレタン)
全長(mm)約155
厚さ(mm)10
仕様オーラルバイト
アズワン品番8-7924-03-52
1本
¥495
税込¥545
当日出荷
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)45.7
材質ポリイソプレンゴム
幅(mm)127
仕様エプロンブロック
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)490×250×0.018
色乳白色
サイズ40号
マチ(mm)75
アズワン品番0-9643-04
1袋(100枚)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
柄は360度回転するため、隅々まで清掃できます。ドライ・ウェットどちらでも使用可能です。パッドは面ファスナーで簡単に交換できます。
材質ハンドル/アルミニウム、パッド/マイクロファイバー
セット内容モップ本体×1本、パッド×1枚
寸法(mm)約340×130×750
アズワン品番7-7425-01
1セット
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ