41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別左扉 右ハンドル左開き
1台
135,000 税込148,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き) 種別右扉 左ハンドル右開き
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LVB 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)121/132 外寸法(mm)250×250×426 容量(L)約4(缶体) 寸法(Φ×mm)150×220(缶体) 電源(V)AC100(50/60Hz)500W 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 仕様【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 制御方式マイコン制御式 型番NCC-1701B 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm)250×250×426 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
1箱(250枚)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035mm 寸法(mm)900×1000 アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
25,500 税込28,050
当日出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100% 寸法(mm)220×130×15 下部寸法(mm)190×100 耐熱温度(℃)220 アズワン品番8-2508-01
1袋(100枚)
1,634 税込1,797
当日出荷

耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
1式(100枚)
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100% 耐熱温度(℃)220
1袋(100枚)
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.05 耐熱温度(℃)121
1箱(200枚)
5,190 税込5,709
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てですので、洗浄の手間がかからず感染症予防に適しています。 重なりが良いので廃棄の際にかさばりません。 オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PPフィラー
1袋(20枚)ほか
4,475 税込4,923
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掴みやすい斜めの角度になっています。 オートクレーブ不可。
全長(mm)97 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番7-4807-01
1本
5,070 税込5,577
翌々日出荷

オートクレーブ対応可能なステンレス剪刃。 様々な用途でご活用いただけます。
材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)250 アズワン品番0-5247-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,484 税込8,232
欠品中

鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)3 幅(mm)3 仕様オートクレーブ・EOG滅菌可 ケース寸法(mm)80×720×440
1本
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPP鉗子立て
軽くて丈夫なPP製の鉗子立てです。鉗子等の保管やオートクレーブ時の容器として使用可能です。ベース部分を広めに設計しているため、安定感があります。高さがあるため、長い器具の保管に適しています。オートクレーブ可能です
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1100 高さ(mm)内190/外199.7 口径(Φmm)89 アズワン品番7-9833-02
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様オートクレーブ可(121℃) 材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可) 材質ポリオキシメチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
9,190 税込10,109
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン金冠剪刀
仕様オートクレーブ可 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)110 タイプ金冠剪刀 型番GC アズワン品番0-245-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,415 税込5,957
当日出荷

1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170 材質ステンレス 仕様オートクレーブ可 アズワン品番8-2390-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(135℃以下) 材質ガラス 寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21 アズワン品番8-2438-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
3,260 税込3,586
翌々日出荷

長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。 一般のベッドに使用しても効果的です。 腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。 通気性がよく、むれにくくなっています。
仕様オートクレーブ不可 材質ウレタンフォーム
1個
455 税込501
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ可(134℃・4分)
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)(先端ラバー)30×25 全長(mm)170 材質本体/ステンレス(SUS410)、先端ラバー/シリコン アズワン品番8-6482-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000051 オートクレーブの可否可(138℃) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,524 税込4,976
翌々日出荷

アズワン爪切鉗子
全長(mm)130 仕様オートクレーブ可 材質ステンレス(SUS420-J2) タイプ爪切鉗子 型番NC アズワン品番0-245-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,831 税込6,414
翌々日出荷

手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可 材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
1箱(100枚×3袋)
8,690 税込9,559
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。 足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。 KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
品名替フィルター アズワン品番0-5031-11
1個
4,990 税込5,489
6日以内出荷

透明樹脂で計測目盛付きです。 オートクレーブ対応で再使用可能です。 POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上 材質ポリサルフォン樹脂 幅(mm)30 全長(mm)150 柄長さ(mm)120 アズワン品番7-1378-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
49,500 税込54,450
7日以内出荷

軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210 ブラシ長(mm)170 アズワン品番64-3951-05 ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
26,300 税込28,930
8日以内出荷