天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
使用方法に応じてオプション部品が選べます。
天板の高さは任意に調節可能です。
天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂
天板寸法(mm)455×360×30
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350
天板高さH(mm)180~1350
キャスター径(Φmm)100
組み立て式(要工具)。
材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25.4
スリムなサイズで取りまわしのしやすい救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。引出しはゆっくりと閉まる構造です。
材質本体/スチール、天板/ABS樹脂
寸法(mm)552×560×1015
耐荷重(kg)本体/300、引出し(全サイズ)/各20、補助天板/3
アズワン品番8-392-01
商品タイプ本体
補助天板寸法(mm)385×390(有効サイズ:361×266)
引出し有効内寸法(mm)小:359×380×58、中:359×380×137、大:359×380×216
天板有効寸法(mm)392×449
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
洗髪や洗面などに必要な小物(シャンプー・タオル等)を収納できるコンパクトなカートです。
ダスト容器が付属していますので、使用済のタオルを速やかに処理できます。
キャスターΦ70mm(ストッパー無し)
付属品ポリ容器×2個・ダスト容器×1個
材質スチール(白粉体塗装)
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×330×910
キャスター径(Φmm)70
アズワン品番0-5968-01
1台
¥38,900
税込¥42,790
15日以内出荷
減菌や殺菌ができない機器もカバーをかけて感染予防。装置や器具をホコリや汚染から守ります。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.023
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)25.4
足パイプ径(Φmm)25.4
折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-3231-01
折りたたみ寸法(mm)450×160×995
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:820×570×H504mm●内寸:770×665×H712mm●小●色:ブルー●容量:161.4L●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ65mm●コード番号:AF1405
アズワン品番67-6884-54
1個
¥25,850
税込¥28,435
8日以内出荷
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様ハンドル
寸法(mm)Φ25.4×436
アズワン品番7-4589-01
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌々日出荷
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様アーム
寸法(mm)75・100/長さ250※VESA規格適合
アズワン品番7-4589-04
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)10
色シルバー
耐荷重(kg)10/棚
キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番4-5118-01
1個
¥59,900
税込¥65,890
22日以内出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー付き)
材質スチール・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×400×730
キャスター径(Φmm)75
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS
キャスターΦ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)70
天板部分に木材を使用しており、ナチュラルで優しい印象です。天板を外すと、中に収納スペースがあります。
材質本体/スチール、天板/木、引出し/PS(ポリスチレン)、キャスター/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)天板下スペース(共通):295×310×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×400×630
キャスター径(Φmm)約60
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)4
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様ノートPCホルダー
寸法(mm)395×300(最大収納サイズ)
アズワン品番7-4589-03
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)不織布
アズワン品番7-3231-11
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
積載荷重(kg)45
キャスター径(Φmm)100
折りたたみ寸法(mm)950×320×H1043
材質SUS304(18-8ステンレス)
キャスター自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)950×456×H874
棚間隔(mm)303
色シルバー
アズワン品番61-7954-75
1個
¥156,500
税込¥172,150
4日以内出荷
使用しない時はリネンバッグを外し、重ねて収納できます。
リネンバッグの色で分別できます。
材質ポリエステル
折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。小規模な施設に適しています。
アズワン品番7-3231-02
布付きなので細かい物も落ちません。雑貨店やアクセサリーショップの買い物かごに適しています。
必要とする場所へすばやく移動できます。
処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg
アズワン品番68-4522-02
1台
¥26,900
税込¥29,590
8日以内出荷
大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)
アズワン品番67-8167-79
1セット
¥19,900
税込¥21,890
10日以内出荷
4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。
自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用
キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)
材質スチール(焼付塗装)
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115
キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)
アズワン品番7-4109-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
22日以内出荷
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用
材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)150
リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)約148×163×458
アズワン品番8-2256-13
接続径接続可能ボンベ:最大100mm
取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
室内・屋外と使う場所を選びません。
大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。
前押し・後引きどちらでも使用できます。
キャスター径(Φmm)130
仕様500Lボンベ用
材質スチール
質量(kg)約4
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200
アズワン品番0-6501-01
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
PA-1802、PA-1805クリップ付ソケット用マグネットです。
クリップとマグネット2wayで使用可能になります。
精密機器・時計・磁器データー等に近づけないで下さい。
本体裏面に付いているシートはキズを付けにくくする為の保護シートですので剥がさずにご使用下さい。
ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人に近づけないで下さい。
仕様●本体サイズ:Φ76mm●磁力:120mT●吊下耐荷重:約5kg●適応商品:PA-1802/PA-1805
アズワン品番68-4103-41
1個
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
関連キーワード