通気性があり、長時間の着用でも不快感を軽減できます。
仕様ラテックスフリー
材質PP(ポリプロピレン)不織布、合成ゴム
サイズフリーサイズ
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
色白
サイズフリー
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番ナースキャップ21W
アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)60
キャップサイズ(mm)Φ78
耐熱温度(℃)45
針刺し部位の汚染を防止できます。取り出しやすいチャック袋包装です。
材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン
使用温度範囲(℃)-196~+121
一般的なキャップに比べて頭周りサイズが60cmと大きいタイプです。
種別特大サイズ
材質PP(ポリプロピレン)不織布
サイズ特大(フリー)
アズワン品番7-3555-01
1袋(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
アズワン品番8-9050-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー
全長(mm)600
色ブルー
入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物
アズワン品番7-3853-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
¥23,900
税込¥26,290
10日以内出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプカプセルサイズ交換部品
唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)
アズワン品番65-2105-39
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
寸法(mm)462~1800×404×1529
付属品組立用六角レンチ
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
付属品組立用六角レンチ
寸法(mm)462~1800×404×1529
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
色ホワイト(抗菌タイプ)
付属品組立用六角レンチ
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
寸法(mm)462~1800×404×1529
アズワン品番0-7197-04
1枚
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)約50×140×37
測定範囲12cmH2O~150cmH2O
質量(g)52
電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
仕様未滅菌、ラベル無し
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.4
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ