34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム 寸法(mm)480×480 穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
1個
20,900 税込22,990
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状野菜型 容量(mL)21(1個) 外寸(mm)260×96×H13 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
1箱
16,880 税込18,568
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26 容量(mL)70(1個) 材質シリコン 耐用温度(℃)-30~220 形状肉型
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ストッパー付き 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番0-9179-12
1箱(100個)
1,080 税込1,188
翌々日出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状煮物型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)280×102×H30 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状トマト型 容量(mL)30(1個) 外寸(mm)280×85×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状魚型 容量(mL)65(1個) 外寸(mm)260×100×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)(先端ラバー)30×25 全長(mm)170 材質本体/ステンレス(SUS410)、先端ラバー/シリコン アズワン品番8-6482-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000051 オートクレーブの可否可(138℃) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,524 税込4,976
翌々日出荷

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質シリコンゴム 寸法(mm)15.5×15.5×62 サイズLサイズ タイプディスポーザブルタイプ アズワン品番8-1111-02
1箱(1個×50包)
12,400 税込13,640
翌々日出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状エビフライ型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)262×118×H25 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018 接続チューブ外径Φ6mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,140 税込2,354
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。 前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。 シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。 EOG滅菌済。
1式(50個)
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-17
1個
879 税込967
10日以内出荷

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
1パック(4本)
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh アズワン品番67-5755-58
1個
2,890 税込3,179
10日以内出荷

ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム 寸法(mm)Φ50×275 質量(g)130 アズワン品番8-3804-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
長さ(mm)【耳掛け装着部】110 適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2 材質シリコンゴム アズワン品番8-4093-01-52
1本
159 税込175
当日出荷

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格 付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード ピンク 質量(g)480 電源006P型9V乾電池(テスト用付属) 測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法 測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路 サービス分類レンタル
1台ほか
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
1個
39,699 税込43,669
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

うつぶせ時の胸部や下腹部への圧力集中を低減します。
材質本体/シリコン、コア/ウレタンフォーム(軽量タイプのみ)
1個
43,100 税込47,410
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手術台・診察台・ベッドでの側臥位や伏臥位用、マットレスとして使用できます。
材質シリコン
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各パーツを組み合わせて使用可能です。
材質シリコン
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム 長さ(mm)(耳掛け装着部)110 取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2 アズワン品番8-4093-01
1袋(50本)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

アズワン衛生シカン
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム 先端穴径(mm)Φ8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。 蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様オートクレーブ不可 材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム 長さ(mm)70 容量(mL)500 アズワン品番0-9180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010 寸法(外径×高さ)(mm)85×45 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
809 税込890
翌々日出荷

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)