耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)10
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)約110
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
長さ(mm)【耳掛け装着部】110
適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2
材質シリコンゴム
アズワン品番8-4093-01-52
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS-420J2)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)7.6
材質ポリイソブレンゴム
非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
付属品凝固紙×30枚
材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10
アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
品名ゲルトゥチューブ
アズワン品番8-9054-01
1組(2個)
¥1,890
税込¥2,079
翌々日出荷
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質シリコーン
全長(mm)205
外径(Φmm)12.9
アズワン品番8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード24-4100-06
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。
質量(g)900
材質ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100
機能速乾/リバーシブル
アズワン品番64-8027-83
1個
¥6,460
税込¥7,106
5日以内出荷
国産(九州産)のい草を使用した敷きパッドです。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また、無染土のい草を使用しておりますので柔らかく、すべすべとして身体にフィットします。、通常、い草は草の青さを保ったり、日焼けをしにくくする為に「染土」といわれる泥でい草を染める作業を行います。、その作業をしない無染土い草を使用した商品です。、泥染め加工を行ったい草とは違い、素材そのままのい草ですから、粉っぽさもなく、ほこりがたちにくく、肌触りが良いので快適な睡眠をサポートします。、四隅にゴムバンドが付いており、ずれにくくなっています。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
仕様●素材:表地/国産無染土い草 ※綾織、ヘリ/綿100%●※四隅ゴムバンド付き
鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500
一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ
仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン
全長(mm)400
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
長さ(mm)300
材質金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
金具幅30×長さ69×高さ20mm
アズワン品番0-7283-01
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
¥11,227
税込¥12,350
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
¥7,178
税込¥7,896
翌々日出荷
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径Φ6mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム
先端穴径(mm)Φ8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
医薬品医療機器等法一般医療機器
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
折数12重折タイプ
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
8枚重ねのプレペイド(コットン不織布)に、Y字型の切り込みが入っています。カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定・体液等の吸収に使用できます。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質コットン不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)126×138×38
有効ろ過面積(cm2)200
流量(mL/min)(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)45℃
最小循環容量(mL)20以下
残液量(mL)5.3
関連キーワード