57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式 材質ABS樹脂 質量(kg)30g 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) サイズ(mm)Φ15×125 アズワン品番0-4023-11
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入) アズワン品番0-4023-02
1個
719 税込791
翌々日出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA アズワン品番67-6595-42
1式
5,390 税込5,929
6日以内出荷


ソフト仕上げで肌触りのよい国産品です。
仕様日本製 ライトグリーン サイズ340×840mm アズワン品番0-3919-15 素材綿100%
1袋(12枚)
4,376 税込4,814
3日以内出荷

防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-22
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-21
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
4,598 税込5,058
7日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-90
1個
1,580 税込1,738
欠品中

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
3,190 税込3,509
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-01 平均寿命(時間)2000
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW アズワン品番67-6595-39
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW アズワン品番67-6595-38
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110 耐熱温度(℃)132 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
376 税込414
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-28
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-22
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
3,098 税込3,408
9日以内出荷

食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット 電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属) 主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤 本体サイズ(mm)315×260×335 アズワン品番3-5388-21
1セット
10,600 税込11,660
当日出荷

クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。
材質ステンレス(SUS304)
1本
4,800 税込5,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-02 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズLL(27.0~27.5cm) アズワン品番8-7544-28
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズM(25.0~25.5cm) アズワン品番8-7544-23
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズL(26.0~26.5cm) アズワン品番8-7544-24
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

アズワン衝立
設置も移動も軽量で容易です。
材質本体/アルミパイプ、生地/ポリエステル
1組(4枚)
35,900 税込39,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh アズワン品番67-5755-58
1個
2,890 税込3,179
13日以内出荷

背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。 上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×620~720 座面高さ(mm)400~500 昇降方式ガスシリンダー式 台座径(Φmm)400
1脚
57,980 税込63,778
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)