水溶性ランドリーバッグアズワン翌々日出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール材質PVA(ポリビニルアルコール)色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm溶解温度(℃)本体:65、テープ:25アズワン品番7-3186-01