6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式 材質ABS樹脂 質量(kg)30g 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) サイズ(mm)Φ15×125 アズワン品番0-4023-11
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入) アズワン品番0-4023-02
1個
719 税込791
翌々日出荷

仕様ストラップ付き 質量(g)160 電源単3電池×3本(テスト用付属) 本体寸法(mm)70×50×18 光源高輝度LED×1灯 アーム寸法(mm)8×450 アズワン品番8-9738-01
1個
5,290 税込5,819
8日以内出荷

仕様回転点灯式 材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮 寸法(mm)Φ14×122 電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属) アズワン品番8-1301-01
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
材質ポリサルフィン 寸法(mm)105×50×20 質量(g)20
1式
1,881 税込2,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)