電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管
寸法(mm)190×190(ベース部分)
電源AC100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)365
アズワン品番8-3658-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
関連キーワード