4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg 仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9 質量(kg)25 揚程(m)3.5(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 8A 槽内寸法(mm)270×210×150 外寸(mm)350×455×337 型番CBi-270B ヒーター(W)500 安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a) 温度設定範囲(℃)-20~+60 アズワン品番1-1587-21 冷却能力(W)550(at25℃) 温度調節精度(℃)±0.1
1個
439,000 税込482,900
10日以内出荷

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-05 材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷