19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

1個
6,790 税込7,469
15日以内出荷

コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル) 寸法(mm)516×405×600 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) LED5W×1本 アズワン品番3-4053-21 吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂 全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール シート厚さ(mm)0.3 仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min)1 電源AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
1個
176,000 税込193,600
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,400 税込14,740
15日以内出荷

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
16日以内出荷

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
10日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
8日以内出荷