電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)
アズワン品番4-596-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌々日出荷
関連キーワード