「卓上ファン」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 殺菌灯10W×1本 タイマー12時間
1台
130,000 税込143,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ51mm(ストッパー付)
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) 入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
翌々日出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-85
1個
3,228 税込3,551
5日以内出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-84
1個
3,228 税込3,551
5日以内出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-83
1個
3,228 税込3,551
5日以内出荷