8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷



回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷