8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易正確なコンパレーターとして定評のあるビーク・スケール・ルーペに照明装置をつけその検査機能を一段と向上させました。 ルーぺ本体と単2乾電池2個を収納する照明装置とをコネクターで接合してあり、何れも取りはずしができます。
仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:36Φ×58×175mm●重量:118g●コード番号:119-0170798 アズワン品番67-4848-32
1個
7,390 税込8,129
8日以内出荷

アズワンピカ帽
センサーにより夜のみ自動的に点滅します 超高輝度プリズム式反射シートを併用し電源が切れても車のライトで発光し安全性を維持します LED8ピースを装着 単2乾電池4本で約2ヶ月点灯
仕様●サイズ:W550×D30mm アズワン品番67-7381-82
1個
12,870 税込14,157
4日以内出荷

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
1パック(2本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01 付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 型番HS-4DC モーターDCモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL)約30~500 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)80×130×90 磁力0.16T
1台
34,700 税込38,170
当日出荷

レジャー用ルーペ 大きい角型で、しかもクラウン硝子をプレス研磨した高級品 フレームには弾力性に富み、経年変化の少ないABS樹脂を使用 各種グラフ、フィルム、メーター、工作加工面の点検等の使用に
仕様●拡大率:3.5X●有効径:53×53mm●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:60×75×190mm●重量:56g●コード番号:119-0170797 アズワン品番67-4848-31
1個
3,340 税込3,674
10日以内出荷

アズワンLED合図灯
誘導用途に適しています。
全長(mm)540 材質ハンドル部/ABS樹脂、点滅部/ポリカーボネート 質量(g)約126 径(Φmm)30 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間約80時間 点灯方式点滅 アズワン品番3-775-01
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷

頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)約30~500 アズワン品番1-262-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
46,700 税込51,370
15日以内出荷