3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な40本パックです。 普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限5年(底面に記載)
1箱(40本)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン塩分計
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート 全長185mm 測定範囲(TDS)0~1000ppm 質量(g)62 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)1~60 精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2% 測定範囲(%)0.01~28 分解能(TDS)±2%(300ppm時) 検水量12mL アズワン品番4-1902-11 分解能(%)0.01
1箱
22,500 税込24,750
当日出荷

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
電圧(V)1.5 使用期限推奨:5年 入数(本)1000
1箱(1000本)
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)