4種のガスを同時検知・同時表示。
単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。
センサ寿命2年。
防水・防じん構造。
本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚
アズワン品番67-7382-86
1個
¥281,160
税込¥309,276
26日以内出荷
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。
4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。
ピーク値メモリ機能
ピークホールド機能を搭載しています。
重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
アズワン品番67-7382-82
1個
¥103,950
税込¥114,345
5日以内出荷
オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付
材質ABS樹脂
質量(g)60
直径(Φcm)2.18
全長(cm)20
アズワン品番60-2118-25
1個
¥3,528
税込¥3,881
7日以内出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
ディスプレイLCDデジタル方式
最小表示単位0.01mg/L
アズワン品番65-3906-45
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
電源単4乾電池×2本(別売)
精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)
温度測定範囲(℃)-10~+50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,800
税込¥36,080
14日以内出荷
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153
質量(g)約100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(%)0.0~85.0
測定精度(%)Brix±0.2
防塵防水性能IP65
アズワン品番3-5445-01
1個
¥29,000
税込¥31,900
当日出荷
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート
全長185mm
測定範囲(TDS)0~1000ppm
質量(g)62
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)1~60
精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
測定範囲(%)0.01~28
分解能(TDS)±2%(300ppm時)
検水量12mL
アズワン品番4-1902-11
分解能(%)0.01
1箱
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本
材質【プローブ】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)70×40×175
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~+250
コード長さ(m)約1
精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
センサーサーミスター
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
校正証明書一般校正
直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.95
アズワン品番2-1961-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥31,200
税込¥34,320
14日以内出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。
表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
色ピンク
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
寸法(Φmm×Lmm)14.5×125.7
アズワン品番4-1873-03
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
電球の種類日亜化学製219-CT素子LED
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)
アズワン品番67-2521-52
1台
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時23時間59分
最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番3-6025-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥12,100
税込¥13,310
14日以内出荷
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)0~100
アズワン品番2-3359-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,300
税込¥44,330
14日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
すぐ録りたい時に対応できる「ワンタッチ録音」機能があります。付属のmicroUSBケーブルまたはmicroSDカード(別売)でパソコン等へのファイル転送が可能です。
仕様カラー:ブラック サイズ(mm):40×110×20 重量(g):約46(乾電池含まず) 外部マイク端子:Φ3.5mmステレオ イヤホン端子:Φ3.5mmステレオ 液晶サイズ:23×23mm 内蔵メモリ:8GB microSDカード:最大32GB(Class6以上に適応) スピーカー:範囲/750~18.000Hz、出力/110mW 音楽再生・対応フォーマット:MP3、WMA FMラジオ:周波数/76~108MHz 対応OS:Windows(R)10・8・7、MacOS X 10.8~ 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 付属品:ステレオイヤホン、microUSBケーブル
アズワン品番4-5291-02
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌々日出荷
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)0.05~100
最小表示(mm)0.1
精度(mm)±1.5
光出力(mW)1以下
波長(nm)635
電源単4乾電池×2本
寸法(mm)116×44×26
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース
アズワン品番2-3360-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,900
税込¥44,990
14日以内出荷
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース
アズワン品番2-3360-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥40,900
税込¥44,990
14日以内出荷
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時23時間59分
最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番3-6025-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥14,600
税込¥16,060
14日以内出荷
翻やくん(デジタルペン)で、コミュニケーションブックのテキストをタッチすると外国語で翻訳されます。
OTC医薬品販売時に用いる文言に幅広く対応しています。
付属のポスターを使用することで、店頭での外国語対応が可能なことが告知できます。
外国人患者さんの対応に役立ちます!
セット内容デジタルペン(マイクロSDカード内蔵)×1本、OTC医薬品販売外国人コミュニケーションブック×1冊、店内・店外用ポスター、カンタンご利用ガイド×1部
寸法(mm)【タッチペン】130×35×35
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
言語表示米国英語・英国英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・北京語・広東語・韓国語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・スペイン語・ポルトガル語・日本語
アズワン品番7-3642-01
1冊
¥69,900
税込¥76,890
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ