仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)
サイズ80×90cm
容量(L)70
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
色無地ブラック
材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工
厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
1セット(5袋)
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
こんなお得な商品も!
メリヤスウエス 濃色 中古生地
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質メリヤス
区分中古
アズワン品番3-1868-01
生地の種類メリヤス
1セット(2kg×5袋)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
この質感で、この価格!他にはないお買得ミラー。裏面も化粧仕上げしています。
タイプ組立式
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154
全身を映し出せる幅広タイプです。裏面も化粧仕上げをしています。
質量(kg)11
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40×152
アズワン品番61-7214-05
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。
接着剤レスのため耐熱性に優れます。
厚さ(mm)0.75
寸法(mm)360×360
耐熱温度(℃)連続200/短期400
表面抵抗1×10^14Ω
引張強度(MPa)170
アズワン品番4-1357-01
曲げ強度(MPa)120
1枚
¥39,900
税込¥43,890
5日以内出荷
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質ポリカーボネート・透明
サイズ(mm)495×495
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×495
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×1000
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×495
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)995×1000
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ