耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
使いやすい万能タイプ!自重の12倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません、中空繊維で浮力アップ
多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
裏面に粘着剤が付いています。
材質PEフィルム・軟質ウレタンフォーム・アクリル系感圧性粘着剤・離型紙
形状平型
幅(mm)100
厚さ(mm)8
色虎柄(黄×黒)
長さ(m)2
アズワン品番6-6028-13
1枚
¥2,109
税込¥2,320
翌々日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)
表面抵抗値(Ωcm)10^7以下
アズワン品番4-1654-01
幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
。メガネの大量陳列に適した多段ディスプレイです。テンプル部分を伸ばした状態と畳んだ状態から陳列方法に合わせてお選びいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:陳列面奥行/18cm、1段あたりの高さ/6.7cm、陳列可能数/最大8本
アズワン品番65-8768-35
1個
¥12,600
税込¥13,860
9日以内出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)
寸法(mm)516×405×600
質量(kg)13.5
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約1以上
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
LED5W×1本
アズワン品番3-4053-21
吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
8mm厚のガラス棚は高級感たっぷりです。陳列する商品のグレード感も高まります。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々58.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々118.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
関連キーワード
1
2
次へ