8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。
低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8
アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120
アズワン品番4-3479-01
1巻
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本
材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース
吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)
アズワン品番4-2554-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)
電源(V)AC100 50/60Hz 250W
電源コード(m)2.0(2Pタイプ)
質量(kg)2.2
シール幅(mm)2
本体寸法(mm)72×310×117
シール長さ(mm)200
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径6×厚み2●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁
アズワン品番67-3084-23
1セット(50個)
¥7,190
税込¥7,909
6日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
関連キーワード